ポッシュリビング
フォールディングポットスタンド
折りたたみ式のポットスタンドです。高さを出してディスプレイできます。ブラックパウダーコーティングでかっこよく仕上げてあります。
材質
マンゴーウッド/アイアン
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
鉢
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00618147
41398
0.205
18.5×18.5×15
4号鉢推奨
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00618156
41399
0.532
25×25×25
6号鉢推奨
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00618165
41400
0.754
21×21×45
5号鉢推奨
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください