曜日別特売

CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYF(KG)

CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ  木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYF(KG) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
質量(kg)11.8グランブラック消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。外形寸法高さ466×幅458×奥行338mm運転音(dB)弱燃焼時19・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで待機時消費電力(W)0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413747FH-CWZ36BYF(KG)
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする