曜日別特売

ED KRUGER キャリーケース

ED KRUGER キャリーケース - ウノフクED KRUGER キャリーケース - ウノフクED KRUGER キャリーケース - ウノフクED KRUGER キャリーケース - ウノフクED KRUGER キャリーケース - ウノフク

旅行などで活躍するキャリーケース。360 度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪タイプ。改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。安心のTSAロック付き。
メインルーム内は、ファスナー開閉式の仕切りと、荷物固定バンド付き。
表面に細かなラインがあり、キズ・汚れが目立ちにくい。

用途旅行・出張などに。材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)約2720容量(L)約36L内装固定バンド・ファスナー仕切り×各1外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×23.5×57.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×23×50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体0040475105-5199-10ブラック
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体0040476005-5199-69ゴールド
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする