曜日別特売

レジェンド キャリーケース

レジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフク

旅行などで活躍するキャリーケース。360 度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪タイプ。改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。側面のファスナーを開くとマチ幅が広がり収納力がアップするエクスパンダブル機能付きです。TSAロック付きなので、アメリカ合衆国等への渡航も安心です。

用途旅行・出張などに。材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)約2800容量(L)約25(28)内装固定バンド・ファスナー仕切り×各1外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×24(27)×50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体0040476905-5201-10ブラック
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
本体0040477805-5201-69ゴールド
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする