ウノフク
レジェンド キャリーケース
旅行などで活躍するキャリーケース。360 度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪タイプ。改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。TSAロック付きなので、アメリカ合衆国等への渡航も安心です。
用途
旅行・出張などに。
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)
約3400
容量(L)
約40
機能
TSAロック付き
内装
固定バンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約42×24×62
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00404787
05-5202-10
ブラック
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00404796
05-5202-69
ゴールド
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください