ミッシェル クラン キャリーケース

ミッシェル クラン キャリーケース - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)ミッシェル クラン キャリーケース - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)ミッシェル クラン キャリーケース - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)ミッシェル クラン キャリーケース - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)ミッシェル クラン キャリーケース - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)ミッシェル クラン キャリーケース - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)ミッシェル クラン キャリーケース - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)

男女で使えるシックなモノトーンカラーの鏡面素材。
2~3泊の荷物を収納。右側は荷崩れを防ぐゴムベルト、左側は開けた時の目隠しになるファスナーフラップ付き。出し入れし易くたっぷりの荷物を収納します。
キャリーバーの高さは3段階に調節できます。
TSAロック搭載、外寸合計が約108cmなので国内線機内持ち込みが可能です(100席以上)。
360度回転する4輪キャスターを採用。安定した走行とスムーズな動きで、重たい荷物もノンストレスで運びます。
傷みやすい角部分を衝撃から守るプロテクト。大切な荷物を守り、デザイン性も兼ねています。

用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。材質ABS樹脂、ポリカーボネート(鏡面加工)質量(g)約2860容量(L)約25内装ゴムバンド・ファスナー仕切り×各1外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×21×53内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×18×43内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体0040466505-5170-29シルバー
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体0040468105-5170-10ブラック
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする