集成材

集成材 - HOJO集成材 - HOJO

マツ科の常緑針葉樹で、木質はやや軽軟だが優れた強度があります。よい風合いですが、樹脂分(松ヤニ)が出やすい。

等級A・A材質米松(ダグラスファー)長さ(mm)2100比重気乾比重:0.53色調無塗装内容量1セット(2枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00386481-210050020
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386490-210050025
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386499-210050030
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386508-210060020
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386517-210060025
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386526-210060030
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする