HOJO
集成材
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。
等級
A・A
材質
ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)
2100
比重
気乾比重:0.64
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00387339
-
2100
500
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387348
-
2100
500
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387357
-
2100
600
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387366
-
2100
600
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください