曜日別特売

集成材

集成材 - HOJO集成材 - HOJO

高知県産材を地元で集成加工している特注品。節(フシ)がない最高品質の仕上がりで、きめ細かな淡い色合いの柾目です。上品でとても良い香りもお楽しみいただけます。

等級A・A材質土佐桧長さ(mm)2100比重気乾比重:0.4~0.5色調無塗装内容量1セット(2枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00386840-210050020
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386849-210050025
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386858-210050030
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386867-210060020
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386876-210060025
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386885-210060030
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする