HOJO
集成材
硬い材質の高級材で家具全般に適していてカウンター材や天板、重厚なものは階段材にも対応できます。ブナ科の落葉広葉樹で、表面には楢(なら)特有の斑(ふ)が虎の毛のような斑点模様に似ています。
材質
ナラ
長さ(mm)
2100
等級
A・B
比重
気乾比重:0.67
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00387436
-
500
20
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387445
-
500
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387461
-
500
30
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387470
-
600
20
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387479
-
600
25
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387488
-
600
30
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください