HOJO
集成材
高知県産材を県内で集成加工している特注品。両面に節(フシ)がなく、とても美しく上質です。温かみのあるやさしい色合いで、最高の仕上がりです。
等級
A・A
材質
土佐杉
長さ(mm)
2100
比重
気乾比重:0.35~0.4
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00386910
-
2100
500
25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386919
-
2100
500
30
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386928
-
2100
600
20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386937
-
2100
600
25
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386946
-
2100
600
30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386901
-
2100
500
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください