HOJO
集成材
優しいピンク色と白色(源平混色)のコントラストがきれいです。国産杉より赤みが薄く、やわらかな明るい仕上がりになっています。リュウスギとも呼ばれています。うら面には生節(いきぶし)が多くあります。
材質
柳杉
長さ(mm)
2100
等級
A・B
比重
気乾比重:0.38
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00386718
-
500
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386727
-
500
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386736
-
500
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386745
-
600
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386761
-
600
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386770
-
600
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください