HOJO
集成材
マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。
材質
ラジアータパイン
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.49
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00386955
-
500
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386971
-
500
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386980
-
600
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386989
-
600
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください