HOJO
集成材
木質は耐久性があり、適度に堅くしなやかさも兼ね備えています。加工性も良いのでカウンター、天板などの家具材や階段などにも適しています。
材質
ホワイトアッシュ
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.69
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00387610
-
500
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387619
-
500
25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387628
-
500
30
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387637
-
600
20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387646
-
600
25
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387655
-
600
30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください