集成材

集成材 - HOJO

カバノキ科の広葉樹。硬くて重い木が多い広葉樹の中では比較的柔らかく加工しやすく、内装材や家具の材料に適しています。温かみがある優しい雰囲気の質感ですが、オイル仕上げにすることで深みのある落ち着いた色にも変わります。

材質アルダー長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.5色調無塗装内容量1セット(2枚)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00387120-50020
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387129-50025
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387138-50030
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387147-60020
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387156-60025
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387165-60030
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする