HOJO
集成材
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さで加工し易く塗装性にも優れ、天板や家具材にも適しています。
材質
ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.64
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00386998
-
500
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387007
-
500
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387016
-
500
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387025
-
600
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387041
-
600
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387050
-
600
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください