HOJO
集成材
芯材は黄褐色からオリーブグリーン色、辺材は乳白色で上品な色合い。加工性に優れ、塗装もしやすく内装用・家具材に適しています。塗装はウレタン・オイルステイン等でよく仕上がります。
材質
イエローポプラ
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.45
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00387181
-
500
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387190
-
500
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387199
-
500
30
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387208
-
500
40
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387217
-
600
20
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387226
-
600
25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387235
-
600
30
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387251
-
600
40
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください