HOJO
集成材
明瞭で美しくケヤキに似ている、楡(にれ)科の落葉広葉樹。木質は重硬で、加工はやや工夫を必要とします。
材質
ニレ(赤ダモ)
長さ(mm)
2100
等級
A・B
比重
気乾比重:0.59
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00387059
-
500
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387068
-
500
25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387077
-
500
30
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387086
-
600
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387095
-
600
25
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387111
-
600
30
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください