HOJO
集成材
ヤナギ科の落葉樹で、軽くて軟らかく加工性が良い。家具の引出しやモールディングに最良。色調が白い壁やクロスに合わせやすく、ペンキやステイン塗装にも良く馴染みます。
材質
ホワイトポプラ
長さ(mm)
2100
等級
A・B
比重
気乾比重:0.38
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00387558
-
500
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387567
-
500
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387585
-
600
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387601
-
600
25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387576
-
500
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください