HOJO
集成材
マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで加工し易く、クリア塗装だけで優美に仕上がります。
材質
ラジアータパイン
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.49
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00386420
-
500
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386429
-
500
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386438
-
500
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386447
-
600
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386456
-
600
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386465
-
600
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください