HOJO
集成材
モクセイ科の落葉広葉樹。やや重硬で安定性がよく、加工度抜群で良い仕上がりに。また、弾力性が高く杢目が美しく堅さがある、たも材はカウンター材・天板や家具材にも適しています。
材質
タモ
長さ(mm)
2100
等級
A・B
比重
気乾比重:0.65
色調
無塗装
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00387375
-
500
20
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387391
-
500
25
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387400
-
500
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387409
-
600
20
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387418
-
600
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00387427
-
600
30
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください