曜日別特売

集成材

集成材 - HOJO集成材 - HOJO

美しく細かい杢目で、加工しやすく安定性・腐朽性に優れている。ヒノキ科の針葉樹でイエローシダーとも呼ばれ、好みが分かれるひば特有のにおいがあります。

等級A・A材質米ヒバ長さ(mm)2100比重気乾比重:0.5色調無塗装内容量1セット(2枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00386596-210050020
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386605-210050025
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386621-210050030
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386630-210060020
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386639-210060025
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00386648-210060030
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする