曜日別特売

テレビドアホン

テレビドアホン - Panasonic(パナソニック)テレビドアホン - Panasonic(パナソニック)
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383401VL-SE31KLカメラ玄関子機(VL-V525L-K)約190、モニター親機(VL-ME31)約400モニター親機(VL-ME31)待機時約1.4・動作時約8.5カメラ玄関子機(VL-V525L-K)モニター親機より供給、モニター親機(VL-ME31)AC100V(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
00383410VL-SE26XLカメラ玄関子機(VL-V525L-K)約190、モニター親機(VL-ME31)約330モニター親機(VL-ME31)待機時約1.4・動作時約8カメラ玄関子機(VL-V525L-K)モニター親機より供給、モニター親機(VL-ME31)AC100V(50Hz/60Hz)
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
00383385VL-SE31XLカメラ玄関子機(VL-V525L-K)約190、モニター親機(VL-ME31)約340モニター親機(VL-ME31)待機時約1.4・動作時約8.5カメラ玄関子機(VL-V525L-K)モニター親機より供給、モニター親機(VL-ME31)AC100V(50Hz/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00383385VL-SE31XL06171177VL-SE31XLVL-SE31XL テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 06171177テレビドアホンPanasonic(パナソニック)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする