曜日別特売

LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)

LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ) - ハタヤリミテッド

1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。
最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。
耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。
万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。

定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/m内容量1巻
注意
※ベーシック、直流電源タイプは連結できません。
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
発光面(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00556495HLTP-5D65(13w/m)15
50,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
00556511HLTP-10D130(13w/m)210
94,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
00556520HLTP-20D260(13w/m)420
140,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする