マルマン
F0 アーチストメダリオン
画用紙特厚口は水分の吸収の営業が出にくく、平らな仕上がりになるので、水彩画へ進まれる方への入門として最適です。
寸法
F0
枚数
20枚
本体寸法(mm)
146×197
紙質
画用紙特厚口(中性紙)
用紙厚(g/m
2
)
204.8
材質(表紙)
紙くるみ
製本
スパイラル(コイルループ)
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605301
S50A-01
レッド
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00605310
S50A-02
ブルー
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください