マルマン
F2 アーチストメダリオン
画用紙特厚口は水分の吸収の営業が出にくく、平らな仕上がりになるので、水彩画へ進まれる方への入門として最適です。
寸法
F2
枚数
20枚
本体寸法(mm)
196×257
紙質
画用紙特厚口(中性紙)
用紙厚(g/m
2
)
204.8
材質(表紙)
紙くるみ
製本
スパイラル(コイルループ)
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605319
S52A-01
レッド
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00605328
S52A-02
ブルー
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください