DIA-COMPE
Cushyコットンバーテープ
握りやすいコットン素材のバーテープ
材質
PET
厚さ(mm)
2
色
ベージュ
幅(cm)
3
長さ(cm)
200
内容量
1個
注意
※バーエンドキャップは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578037
D03BTP00101
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください