サンワダイレクト
スマートフォンケース_iPhone15 Plus用_ハードタイプ
Apple iPhone15 Plus専用のハードケース。
本体を衝撃、傷などから守ります。
材質
PC+TPU
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
Apple iPhone15 Plus
特性
耐衝撃/スタンド機能/カメラ・レンズカバー付/MagSafe対応/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00602677
200-SPC035BK
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください