業務用踏台(天場ワイドタイプ) WAS-W型

業務用踏台(天場ワイドタイプ) WAS-W型 - ピカコーポレイション業務用踏台(天場ワイドタイプ) WAS-W型 - ピカコーポレイション業務用踏台(天場ワイドタイプ) WAS-W型 - ピカコーポレイション業務用踏台(天場ワイドタイプ) WAS-W型 - ピカコーポレイション

天場ワイドタイプの業務用踏台です。
従来製品よりも耐久性をアップさせています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事等様々な用途で活躍します。
バーを持ち上げるだけで簡単に折りたたむことができます。

用途内装工事・外壁塗装・洗車等に最適です。材質/仕上アルミ合金/アルマイト質量(kg)5.7段数3踏台の高さ(mm)750収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)(保管収納)840×990×195最大使用質量(kg)100設置寸法(mm)(昇降面)989×(奥行)724内容量1台
関連資料:図面(0.09MB)取扱説明書:(7.89MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00549809WAS-3W
60,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする