シヤチハタ
TAT
TATスタンパー専用補充インク〈スペシャルタイプ〉
寸法(mm)
37.8×25.0×73.5
容量(mL)
20
質量(g)
約28
シリーズ
TAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00613719
XQTR-20/M-195A-R
赤
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613728
XQTR-20/M-281N-K
黒
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
00613737
XQTR-20/M-290A-B
藍色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613746
XQTR-20/M-290A-R
赤
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613755
XQTR-20/M-290A-V
紫
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613771
XQTR-20/M-500A-G
緑
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613780
XQTR-20/M-500A-GR
灰色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613789
XQTR-20/M-500A-LB
空色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613798
XQTR-20/M-500A-V
紫
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613807
XQTR-20/M-505A-B
藍色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613816
XQTR-20/M-505A-BR
茶色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613825
XQTR-20/M-505A-G
緑
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613841
XQTR-20/M-505A-K
黒
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613850
XQTR-20/M-505A-LB
空色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613859
XQTR-20/M-505A-V
紫
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613868
XQTR-20/M-600N-B
藍色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613877
XQTR-20/M-600N-G
緑
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613886
XQTR-20/M-600N-LB
空色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613895
XQTR-20/M-606N-B
藍色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613911
XQTR-20/M-606N-K
黒
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613920
XQTR-20/M-606N-Y
黄色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613929
XQTR-20/M-61A-K
黒
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613938
XQTR-20/M-61A-R
赤
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613947
XQTR-20/M-62DN-B
藍色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613956
XQTR-20/M-62DN-K
黒
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613965
XQTR-20/M-80A-B
藍色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613981
XQTR-20/M-80A-G
緑
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613990
XQTR-20/M-80A-K
黒
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00613999
XQTR-20/M-80A-R
赤
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00614008
XQTR-20/M-99A-BR
茶色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00614017
XQTR-20/M-99A-OR
朱色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00614026
XQTR-20/M-99A-W
白
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
00614035
XQTR-20/M-99A-Y
黄色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00614051
XQTR-20/M-99A-YG
黄緑色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00614060
XQTR-20/M-99A-YO
黄橙色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00614157
XQTR-20/M-100A-GR
灰色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00614166
XQTR-20/M-100A-OR
朱色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00614175
XQTR-20/M-100A-P
桃色
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
00614191
XQTR-20/M-169N-K
黒
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください