Manfrotto
Advanced ローラーバッグ III
質量(kg)
3.34
色
色
スペース
PC:15インチ対応
内寸(cm)
31.5 × 15.5 × 48
外寸(cm)
35.5 × 18.5 × 56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00563940
MB MA3-RB
¥
35,909
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください