曜日別特売

12Vコードレス 高枝電動ハサミ

12Vコードレス 高枝電動ハサミ - YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミ - YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミ - YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミ - YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミ - YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミ - YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミ - YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミ - YARD FORCE

軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ
高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!
手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。
ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。
電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!
女性やご年配の方でも作業がラクラクです。
1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。
ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、
コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。

用途
キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに
高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に
ボリューム・ボサボサになった小枝の整理に
セット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00604786LX AFP1-JP
オープン
18,280
20,108(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする