曜日別特売

カーボンベスト EH32190N (RD9291J バッテリーセット 2024)

カーボンベスト EH32190N (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンベスト EH32190N (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンベスト EH32190N (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンベスト EH32190N (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンベスト EH32190N (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンベスト EH32190N (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンベスト EH32190N (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエス

用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)ブラック混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00388565EH32190N-BS0123L1164564
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388581EH32190N-BS0124L1204665
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388538EH32190N-BS012M1044261
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
00388547EH32190N-BS012L1084362
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
00388556EH32190N-BS012LL1124463
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする