サンエス
カーボンベスト EH32290 (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。
仕様
●ヒートポイント:3か所(背中2ヶ所、背裏)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更)
セット内容
RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024
色
ブラック
連続使用時間(時間)
10000mAhバッテリー使用時:(弱)約9、(中)約7、(強)約4
素材
ポリエステル
内容量
1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00388739
EH32290-BS014
M
101
35
67
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388748
EH32290-BS014
L
106
37
68
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388757
EH32290-BS014
LL
111
39
69
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388766
EH32290-BS014
3L
119
41
70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388775
EH32290-BS014
4L
127
43
71
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください