サンエス
カーボンベスト EH32190N (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)
用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
セット内容
RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00388617
EH32190N-BS014
3L
116
45
64
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388590
EH32190N-BS014
M
104
42
61
オープン
取扱い終了
返品不可
00388599
EH32190N-BS014
L
108
43
62
オープン
取扱い終了
返品不可
00388608
EH32190N-BS014
LL
112
44
63
オープン
取扱い終了
返品不可
00388626
EH32190N-BS014
4L
120
46
65
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください