曜日別特売

カーボンベスト EH32290 (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)

カーボンベスト  EH32290 (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) - サンエスカーボンベスト  EH32290 (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) - サンエス

カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。

仕様●ヒートポイント:3か所(背中2ヶ所、背裏)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更)セット内容RD9241 モバイルバッテリーセット 2024ブラック連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約9、(中)約7、(強)約4素材ポリエステル内容量1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00388809EH32290-BS016LL1113969
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388818EH32290-BS0163L1194170
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388827EH32290-BS0164L1274371
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388791EH32290-BS016M1013567
オープン
取扱い終了
返品不可
00388800EH32290-BS016L1063768
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする