雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエス

さまざまなジャケットにスマートにフィット。衿無しインナー防寒ベスト。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ・ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100特性両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き内容量1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00389859BO32160-BS0133ネイビーM993762
オープン
取扱い終了
返品不可
00389868BO32160-BS0133ネイビーL1043963
オープン
取扱い終了
返品不可
00389877BO32160-BS0133ネイビーLL1094164
オープン
取扱い終了
返品不可
00389886BO32160-BS0133ネイビー3L1174365
オープン
取扱い終了
返品不可
00389895BO32160-BS0133ネイビー4L1254566
オープン
取扱い終了
返品不可
00389911BO32160-BS0133ネイビー5L1334767
オープン
取扱い終了
返品不可
00389920BO32160-BS0136グレーM993762
オープン
取扱い終了
返品不可
00389929BO32160-BS0136グレーL1043963
オープン
取扱い終了
返品不可
00389938BO32160-BS0136グレーLL1094164
オープン
取扱い終了
返品不可
00389947BO32160-BS0136グレー3L1174365
オープン
取扱い終了
返品不可
00389956BO32160-BS0136グレー4L1254566
オープン
取扱い終了
返品不可
00389965BO32160-BS0136グレー5L1334767
オープン
取扱い終了
返品不可
00389981BO32160-BS0139ブラックM993762
オープン
取扱い終了
返品不可
00389990BO32160-BS0139ブラックL1043963
オープン
取扱い終了
返品不可
00389999BO32160-BS0139ブラックLL1094164
オープン
取扱い終了
返品不可
00390008BO32160-BS0139ブラック3L1174365
オープン
取扱い終了
返品不可
00390017BO32160-BS0139ブラック4L1254566
オープン
取扱い終了
返品不可
00390026BO32160-BS0139ブラック5L1334767
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする