レイ・アウト
Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃ケース ProCa/ホワイト
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネート。衝撃をやわらげる上下のエアクッション構造。ケース内側のハニカム構造で衝撃から端末を護る。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質
熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート
色
ホワイト
タイプ
ケース型
対応機種
Google Pixel 8a
特性
耐衝撃/鉛筆硬度3H/カメラレンズ保護/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402687
RT-GP8AAC3/W
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください