曜日別特売

Google Pixel 8a [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア

Google Pixel 8a [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティGoogle Pixel 8a [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティGoogle Pixel 8a [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティGoogle Pixel 8a [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティGoogle Pixel 8a [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティ

しなやかなTPU素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン

クリア質量(g)25.8タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×157.3×11.3対応機種Google Pixel 8a特性耐衝撃/レンズ周りの保護/ストラップホール装備/ボタン周りの凹凸保護/サウンドホーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403247TR-PX248A-AGSL-CL
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする