曜日別特売

Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー

Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー - トリニティGoogle Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー - トリニティGoogle Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー - トリニティGoogle Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー - トリニティGoogle Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー - トリニティ

しなやかな素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
Simplismオリジナル レザー調素材
側面とカメラ周りは本体の色を活かせるクリアカラー
便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン

ネイビー質量(g)83.7タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.8×160×17.3対応機種Google Pixel 8a特性耐衝撃/レンズ周りの保護/レザー調素材/カメラ周りクリアカラー/カードポケット付/マグネット付/スタンド機能/ストラップホール付/ボタン周りの凹凸保護/サウンドホーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403317TR-PX248A-FN-SHNV
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする