曜日別特売

Google Pixel 8a ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス

Google Pixel 8a ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス - トリニティGoogle Pixel 8a ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス - トリニティGoogle Pixel 8a ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス - トリニティGoogle Pixel 8a ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス - トリニティGoogle Pixel 8a ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス - トリニティ

ケースに干渉しない安心サイズ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用、専用埃取りテープ付属
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
指紋認証機能に対応
マイクロファイバークロス付属

クリア質量(g)10.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.8×141.8×0.7対応機種Google Pixel 8a特性高透明内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00402985TR-PX248A-GLS-CC
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする