レイ・アウト
Google Pixel 8a Like standard TPUソフトケース ウルトラクリア/クリア
カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
材質
熱可塑性ポリウレタン
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
Google Pixel 8a
特性
カメラレンズ保護/高透明/耐衝撃/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402599
RT-GP8ATC3/CM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください