レイ・アウト
Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃 精密設計 TPUソフトケース METAMORU/ブラック
カメラ周りを極限まで保護する精密設計。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質
熱可塑性ポリウレタン
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
Google Pixel 8a
特性
カメラレンズ保護/耐衝撃/マイクロドット加工/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402617
RT-GP8ATC13/BM
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください