レイ・アウト
Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃 精密設計 TPUソフトケース ProCa The clear/クリア
カメラ周りを極限まで保護する精密設計。高い透明感。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。ボタンや端子周りまで保護。
材質
熱可塑性ポリウレタン
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
Google Pixel 8a
特性
カメラレンズ保護/高透明/耐衝撃/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402608
RT-GP8ATC11/CM
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください