レイ・アウト
Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃 手帳型レザーケース シンプル マグネット/ダークネイビー
カードが入れられる大容量な収納ポケット。軽量で薄く持ち運びしやすい。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。衝撃に強く、使いやすい。便利な機能を豊富にそなえた手帳型ケースの決定版。
材質
合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン
色
ダークネイビー
タイプ
手帳型
対応機種
Google Pixel 8a
特性
カードポケット付/軽量/薄型/スタンド機能/耐衝撃/ストラップホール付/スピーカーホール付/マグネット付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402739
RT-GP8AELC1/DN
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください