曜日別特売

LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白

LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 - 日動工業LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 - 日動工業LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 - 日動工業LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 - 日動工業LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 - 日動工業LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 - 日動工業LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 - 日動工業

LEDコネクトライン片面発光20m延長用ラインです。

仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R5LA-W/LECN-R5LA-R/LECN-R5LA-Y/LECN-R5LA-B/LECN-R5LA-G/LECN-R10LA-W//LECN-R10LA-R/LECN-R10LA-Y/LECN-R10LA-B/LECN-R10LA-G材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:20周波数(Hz)50/60消費電力(W)180定格電圧(V)100全長(m)LEDライン:20定格電流(A)2.01寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:111.1連結数連結可能台数:2本(50mまで)入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)20000内容量1本
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や燃損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564037LECN-W-20L
56,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする