曜日別特売

防水呼出ペンダントセット

防水呼出ペンダントセット - 介援隊

6ヶ所の色分けで呼ばれた場所が一目で分かる。64音の豊富な着信音や音声でお知らせ。
送信機は雨や水のかかる場所でも使用可能。
送信機2台付。
受信時に光るのは1ヶ所です。

仕様サイズ/送信機(XP10A):幅6×奥行2.7×高さ7cm・受信機(XP1700):幅7.1×奥行3.1×高さ9.6cm、重さ/送信機:約38g・受信機:87g、材質/ABS樹脂、電源/送信機:ボタン電池CR2032×2・受信機:AC100Vまたは単3形乾電池×3、無線到達距離/屋外見通し約180m・屋内見通し約90m、付属品/送信機用電池(CR2032×2)・送信機取り付け用両面テープ・取付用ネジ・取付用リブ・IDコード切替用ミニドライバー・どこからラベル・ストラップ×2本・ACアダプター、防滴加工(送信機のみ)、一方向電源タイプ電池式内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00400648CX-09004
8,780
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする