ケイホスピア
白杖
視力に障がいを抱えている方用に。
材質
グラスファイバー
質量(g)
約145
サイズ(cm)
長さ約110、パイプ径/上部:1.4、下部:1.4(上部サイズは全てシャフト部上部)
内容量
1本
注意
※白杖の使用にあたっては必ず歩行訓練士などの専門家の指導を受けてください。
※白杖は目の不自由な方の案内用歩行補助杖のため、ご使用する方の体重を支えることはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392318
WH-1 ストレート
¥
7,500
¥
5,598
非課税商品
¥
5,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください