島製作所
伸縮ジョイント和柄ステッキ
おしゃれな和柄デザインの伸縮ステッキ。
サイズ(cm)
長さ60~92.5(14段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.0
●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
材質
本体:アルミ(アルマイト加工)、グリップ:PP・TPR樹脂、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
約260
取得規格
SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396798
68-NJ5 手まり
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396807
68-F4 花柄紺
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396816
68-F1 桜BR
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください