マックスファクトリー
トレッキングストック130 B型グリップ
ウォーキング、トレッキングのお共に。
長さ約65~130cmまで無段階に調整できます。
サスペンション内蔵で適度なクッション性で歩行をサポートします。
先ゴムを外すと石突として使用できます。
材質
グリップ:TPR、パイプ:アルミ
質量(g)
330
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396956
643MN クラシックモダングリーン
長さ約65~130(無段階)
●パイプ径/上部:約1.8、下部:約1.4
¥
6,000
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396965
643MY クラシックモダンシルバー
長さ約65~130(無段階)
●パイプ径/上部:約1.8、下部:約1.4
¥
6,000
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00396981
643MR クラシックモダンレッド
長さ約65~130(無段階)
●パイプ径/上部:約1.8、下部:約1.4
¥
6,000
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396990
643FB 花ひかり
長さ約65~130(無段階)、パイプ径/上部:約1.8、下部:約1.4
¥
6,000
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396999
643FK はなやぎ
長さ約65~130(無段階)
●パイプ径/上部:約1.8、下部:約1.4
¥
6,000
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください